| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954006 Herst.-Nr.: NB1-3-25C EAN/GTIN: 6925808302917 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 3P Strom = 25A Auslösecharakteristik = Typ C Ausschaltvermögen = 6 kA Serie = NB1 Überlastschaltertyp = MCB Modellnummer = NB1-3-25C
Der Minisperrschalter Chint 3P hat einen Nennstrom von 25 A und verfügt über eine farbcodierte Kontaktpositionsanzeige, die Visual Display für Gerätestatus und Isolationsfunktionsmechanismus ohne Freigabe bietet. Der Betrieb des Geräts kann nicht durch Halten des Bedieners in der Position ON aufgehoben werden. Er hat eine Schaltleistung von bis zu 1000 A. Die magnetischen Auslöseelemente bieten C-Auslöseeigenschaften, während das Bimetallelement vor leichter Überlastung schützt. Die netzseitigen und lastseitigen Klemmen nehmen Sammelschienenverbindungen für geringere Kosten und eine effizientere Installation mehrerer Geräte auf.Wärmeableitabstand sorgt für eine bessere Kühlung Ausziehbare DIN-Schienenhalterung für einfache Installation Interrupt-Nennstrom: 6 kA Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3P | Strom: | 25A | Auslösecharakteristik: | Typ C | Ausschaltvermögen: | 6 kA | Serie: | NB1 | Überlastschaltertyp: | MCB | Modellnummer: | NB1-3-25C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,07* | € 14,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,55* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|