Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifstein Vierkant 5mm x 76.2mm x 12.7mm, Slip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norton Schleifstein Vierkant 5mm x 76.2mm x 12.7mm, Slip
Artikel-Nr.:
     108EL-1953580
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     61463610148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Steinform = Vierkant
Breite = 5mm
Länge = 76.2mm
Höhe = 12.7mm
Steintyp = Slip

Die umfassende Serie von Schärfungs- und Endbearbeitungssteinen von Norton bietet überlegene Leistungslösungen.Hergestellt aus gesintertem Borkarbid Extrem hart und sehr dicht Ausgezeichnete Chemikalien- und Verschleißfestigkeit Anwendungen Produkt zu sorgen.
Weitere Informationen:
Steinform:
Vierkant
Breite:
5mm
Länge:
76.2mm
Höhe:
12.7mm
Steintyp:
Slip
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, abrichtstein, 1953580, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifsteine, Norton, 61463610148, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sharpening Stones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.