Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 96.9V 66.4V min., 2-Pin, SMD 66V max Do-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952385
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     15KPA066C-SD-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 96.9V
Durchschlagspannung min. = 66.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Do-218
Stand-Off Sperrspannung max. = 66V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 15kW
Impulsspitzen-Strom max. = 1000A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 13.5 x 8.5 x 4.85mm
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
96.9V
Durchschlagspannung min.:
66.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Do-218
Stand-Off Sperrspannung max.:
66V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
15kW
Impulsspitzen-Strom max.:
1000A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
13.5 x 8.5 x 4.85mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, 1952385, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15KPA066CSDQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,31*
2 Tage
1462
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 6,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 2.482,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.