Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 86.3V 59.1V min., 2-Pin, SMD 66V max Do-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952384
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     15KPA058C-SD-Q
EAN/GTIN:
     5059045333555
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 86.3V
Durchschlagspannung min. = 59.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Do-218
Stand-Off Sperrspannung max. = 66V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 15kW
Impulsspitzen-Strom max. = 1000A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 4.85mm

Bourns bietet Überspannungsableiterdioden für Überlast- und ESD-Schutzanwendungen in kompakten Chipgehäusen im Format DO-218 (SMA). Die Überspannungsableiter-Serie bietet eine Auswahl an Betriebs-Spitzensperrspannungen von 16 V bis zu 66 V.Maximale Peak Impulsleistung (10/1000 μs): 15 kW Maximaler Peak Impulsstrom (8/20 μs): 1 kA Abstandsspannung: 16 bis 66 Volt Anwendung Anwendungen mit hoher Peak Power Hochtemperaturanwendungen Klemmdiode Lastschaltung und Beleuchtung
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
86.3V
Durchschlagspannung min.:
59.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Do-218
Stand-Off Sperrspannung max.:
66V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
15kW
Impulsspitzen-Strom max.:
1000A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
4.85mm
Weitere Suchbegriffe: 1952384, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15KPA058CSDQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.