Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 86.3V 59.1V min., 2-Pin, SMD 66V max Do-218


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952383
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     15KPA058C-SD-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 86.3V
Durchschlagspannung min. = 59.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Do-218
Stand-Off Sperrspannung max. = 66V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 15kW
Impulsspitzen-Strom max. = 1000A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 5mA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
86.3V
Durchschlagspannung min.:
59.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Do-218
Stand-Off Sperrspannung max.:
66V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
15kW
Impulsspitzen-Strom max.:
1000A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
5mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, 1952383, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15KPA058CSDQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.982,505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.140,26*
€ 2.546,9094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.118,5625*
€ 2.521,08938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.046,8025*
€ 2.435,69498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.006,6325*
€ 2.387,89268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.982,505*
€ 2.359,18095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.