Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 26.7V min., 2-Pin, SMD 43V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952381
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMA6J24A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 43V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Spitzenstrom = 15.5A
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
43V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Spitzenstrom:
15.5A
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1952381, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMA6J24AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,11207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,55*
€ 757,4945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 615,40*
€ 732,326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,70*
€ 720,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 589,55*
€ 701,5645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,35*
€ 666,8165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.