Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 20V min., 2-Pin, SMD 43V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952380
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMA6J18A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 20V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 43V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 2.08mm

Bourns bietet Überspannungsableiterdioden für Überlast- und ESD-Schutzanwendungen in kompakten Chipgehäusen im Format DO-214AC (SMA). Die Überspannungsableiter-Serie bietet eine Auswahl an Betriebs-Spitzensperrspannungen von 5 V bis zu 43 V. Typische schnelle Ansprechzeiten betragen weniger als 1,0 Pikosekunde von 0 V bis Durchschlagsspannung. Die Chipdioden von Bourns® sind dank Standard-Bestückungsautomaten anwendungsfreundlich und die flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.SMD-Gehäuse von Surfamount Abstandsspannung: 5 bis 43 Volt Verlustleistung: 600 Watt Anwendungen Leistungs-Bus-Schutz Schutz von E/A-Schnittstellen Überspannungsschutz Telekommunikation, Computer, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
20V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
43V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
2.08mm
Weitere Suchbegriffe: 1952380, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMA6J18AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.