Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 6.4V min., 2-Pin, SMD 43V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952378
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMA6J5.0A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 6.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 43V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Spitzenstrom = 65.3A
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
6.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
43V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Spitzenstrom:
65.3A
Weitere Suchbegriffe: 1952378, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMA6J50AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.