Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 6.4V min., 2-Pin, SMD 43V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952377
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMA6J5.0A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 6.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 43V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.08mm
Rest-Sperrstrom max. = 800µA

Bourns bietet Überspannungsableiterdioden für Überlast- und ESD-Schutzanwendungen in kompakten Chipgehäusen im Format DO-214AC (SMA). Die Überspannungsableiter-Serie bietet eine Auswahl an Betriebs-Spitzensperrspannungen von 5 V bis zu 43 V. Typische schnelle Ansprechzeiten betragen weniger als 1,0 Pikosekunde von 0 V bis Durchschlagsspannung. Die Chipdioden von Bourns® sind dank Standard-Bestückungsautomaten anwendungsfreundlich und die flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.SMD-Gehäuse von Surfamount Abstandsspannung: 5 bis 43 Volt Verlustleistung: 600 Watt Anwendungen Leistungs-Bus-Schutz Schutz von E/A-Schnittstellen Überspannungsschutz Telekommunikation, Computer, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
6.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
43V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.08mm
Rest-Sperrstrom max.:
800µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1952377, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMA6J50AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5554
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0916*
€ 0,4898*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.