Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Silber, Aluminiumeloxal, 220 x 169.8 x 53.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Schalengehäuse, Silber, Aluminiumeloxal, 220 x 169.8 x 53.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1951550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1951550
EAN/GTIN:
     5059044156261
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
aluminiumgehäuse 22 x 15 x 15
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Länge Außen = 220 mm
Breite Außen = 169,8 mm
Höhe Außen = 53,8 mm
Abmessungen Außen = 220 x 169.8 x 53.8mm
Farbe = Silber

RS Pro eloxierte Aluminiumgehäuse mit extrudierten Dovetail-Schlitzen, Silber. Wir präsentieren eloxierte Aluminiumgehäuse, eine Serie von leichten und dennoch Durable Gehäusen, die ideal für die Unterbringung und den Schutz interner elektrischer Komponenten wie z. B. Verdrahtung und Leiterplatten sind. Diese vielseitigen Gehäuse sind in einer Reihe von Größen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Diese Serie von hochstandardisierten silbereloxierten Aluminiumgehäusen besteht aus Aluminium und bietet eine Auswahl an äußerst Durable Schutzgehäusen mit hoher Korrosionsbeständigkeit und einem großen Betriebstemperaturbereich. Die Gehäuse verfügen über eine silber eloxierte Oberfläche, um die Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit weiter zu verbessern und gleichzeitig ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und Gefühl zu bieten. Die Innenseite der Gehäuse verfügt außerdem über integrierte Kartensteckplätze für eine einfache Leiterplattenmontage, während andere Komponenten problemlos installiert werden können. Die Gehäuse verfügen außerdem über Schwalbenschwanzschlitze an der Seite, die bei Bedarf eine Montagehalterung für die Oberflächenmontage aufnehmen können. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Erhältlich in einer Reihe von Größen ;/li> ;li>Hergestellt aus Aluminium mit einem leichten und dennoch Durable Gehäuse ;/li> ;li>Silbereloxierte Oberfläche zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit ;/li> ;li>Geeignet für eine Reihe von Anwendungen ;/li> ;li>Integrierte Kartensteckplätze für einfache Leiterplattenmontage ;/li> ;li>Schwalbenschwanzschlitze an der Seite, die eine Montagehalterung für die Oberflächenmontage aufnehmen können ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aluminiumgehäuse sind eine Art Schutzgehäuse, ideal für die Aufnahme elektrischer Teile und Komponenten in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und verfügen oft über interne Steckplätze für eine einfache Leiterplattenmontage und -installation. ;ul> ;li>Elektrisch ;/li> ;li>Schaltelemente für Tasten ;/li> ;li>Telekommunikation ;/li> ;li>Netzwerk-Abzweigdosen ;/li> ;li>Mechanisch und Automatisierung ;/li> ;/ul>. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>1 x extrudiertes Aluminiumgehäuse ;/li> ;li>2 x Aluminium-Endplatten ;/li> ;li>8 x Nrn4 x 3/8 Plastite Schraube ;/li> ;/ul>. Ist dies wasserdicht?. Diese Serie von Aluminiumgehäusen ist nicht wasserdicht und sollte nur für Innenanwendungen verwendet werden. Vorteile von eloxiertem Aluminium. Eloxiertes Aluminium ist ein Prozess, der mit Metall verwendet wird, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern und gleichzeitig ästhetisch ansprechender zu machen. Im Gegensatz zu Metalllack, der abChip kann, ist eloxiertes Aluminium vollständig in das darunter liegende Aluminiumsubstrat integriert und erzeugt eine ansprechende, Durable- und ansprechende Textur. Optionale Zusatzkomponenten. Diese Serie von Aluminiumgehäusen verfügt über eine Auswahl von Halterungen, mit denen sie an einer Wand oder einer ähnlichen Oberfläche befestigt werden können, und eine Auswahl an optionalem Zubehör: ;ul> ;li>Aufsteckbare Montagehalterung - ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>Montagewinkel 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>Montagewinkel 40 mm - ; 1951535 1951535 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Länge Außen:
220 mm
Breite Außen:
169,8 mm
Höhe Außen:
53,8 mm
Abmessungen Außen:
220 x 169.8 x 53.8mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 1951550, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, RS PRO, EDS220KIT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,70*
€ 42,11*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 79,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.