| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947662 Herst.-Nr.: 240-052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spitzengröße = 1.27mm
Diese Mikrohaken-Prüfklemmen ermöglichen den Anschluss der analogen Discovery-, Digital Discovery- oder OpenScope MZ-Signalleitungen an Komponentenleitungen, Drähte und andere Stromkreiskomponenten. Die federnden Clips verwenden Zweileiterzangen, um auf Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 1,27 mm zu greifen. Wenn sie losgelassen werden, halten die Zangen fest, um einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten. Die Mikro-Prüfklemmen werden in Packungen zu je sechs mit einer Vielzahl von Farben verkauft und ermöglichen die analoge Discovery, Digital Discovery und OpenScope MZ, mit einer Vielzahl von vorhandenen Schaltungen zu arbeiten.Leichte und Durable Konstruktion Zwei Signalanschlusspunkte für Signalleitungen Sechs Farben In der Lage, Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 1,27 mm zu erfassen Weitere Informationen: | | Spitzengröße: | 1.27mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1947662, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Miniatur-Prüfklemmen, Digilent, 240052, Test & Measurement, Test Connectors, Miniature Test Clips |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,43* | € 22,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,80* | € 24,28* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,06* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|