Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Grabber Testclips, Rot / Gelb / Blau / Schwarz / Weiss / Orange, Packung à 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100457
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini Grabber Testclips
Mini Grabber Testclips, Typ=240-052, Grösse (Durchmesser)=-999, Zangenöffnung max.=1.27 mm, Farbe der Klammer=Rot Gelb Blau Schwarz Weiss Orange, Klemmentyp=Minigreifer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,39*
€ 22,71*
Lager 115
140
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 23,94*
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 28,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.