Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent Horticultural Solutions LED-Array, 6-LEDs 24V 3900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947652
Herst.-Nr.:
     IHS-OG06-DEBL-SD221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Anzahl der LEDs = 6
Strahlstrom = 3900mW
Eingebauter Treiber = Ja
Nennspannung = 24V
Anschluss Typ = Lot

450 nm Deep Blue Known Anwendungen und Effekte: Eine Wavelength für die Photosynthese und wird aus diesem Grund häufig verwendet, je nach Leistung relativ zu weit rot 450 nm kann zusätzlich verwendet werden, um die Reaktion der Schattenaversion (Pflanzendehnung) zu versetzen.OSRAM OSLON ® Square 3. Generation 6 Streifen enthalten LEDs der 3. Generation OSLON ® Square mit integrierten 120-Grad-Silikonharzlinsen Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): 300 mm x 20 mm x 7mm Einfache Eingangsspannung. Jede Platine hat eine eigene integrierte Regelung Betrieb mit 24-VDC-Netzteil Sekundäre Linsen können montiert werden Geeignete Kühlkörper erhältlich Passendes Netzteil erhältlich Streifen können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 200 bis 2000 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
6
Strahlstrom:
3900mW
Eingebauter Treiber:
Ja
Nennspannung:
24V
Anschluss Typ:
Lot
Weitere Suchbegriffe: led array, 1947652, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent Horticultural Solutions, IHSOG06DEBLSD221, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 47,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,48*
€ 68,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.