Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP L800Pi Speicherkarte, 1 GB Industrieausführung, CompactFlash, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947446
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF1GCFI-TAEXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 1 GB
Kartenformat = CompactFlash
Nand-Typ = SLC
Modell = L800Pi
Temperaturbereich = -40 → +85°C

Durch den Einsatz von ausgewählten SLC NAND-Flash und Advanced Wear Leveling-Technologie verfügt die ATP Industrial Grade CompactFlash-Karte über eine verbesserte Lebensdauer für längere Produktlebenszyklen. Darüber hinaus überwacht die implementierte Auto Refresh-Technologie die Fehlerbitstufen während jedes Lesevorgangs, um die Datenintegrität zu verbessern.SLC NAND-Flash (Single-Level-Cell) mit einer längeren Lebensdauer Erweiterte Lebensdauer mit Advanced Wear Leveling-Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Integrierte Hardware-basierte Datenschutztechnologie bei Stromausfällen – PowerProtector
Weitere Informationen:
Kapazität:
1 GB
Kartenformat:
CompactFlash
Nand-Typ:
SLC
Modell:
L800Pi
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 1gb, cf-card, atp cf-card, 1947446, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, ATP, AF1GCFITAEXP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.