Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 16mm x 12mm, 3150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947325
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATR5-X-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 16mm
Rollenlänge = 12mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 5mm
Statische Traglast = 3350N
Dynamische Traglast = 3150N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch

Rolllager-Laufrollen mit Gabel und Bolzen: Sind einbaufertige Nadel- oder Zylinderrollenlager in ein- oder zweireihiger Ausführung Sind auf Wellen oder Bolzen montiert (Bahnrollen mit Gabel) oder werden mit einem schweren Rollenbolzen mit Befestigungsgewinde und einer Montagehilfe (Laufrollen mit Bolzen) geliefert Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer bekringten Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, Schräglauf oder temporäre Kontakteinwirkung zurückzuführen sind Sind mit oder ohne Innenring erhältlich (Bahnrollen mit Gabel) Werden mit oder ohne axiale Führung des Außenrings hergestellt (Laufrollen mit Stehbolzen werden immer mit axialer Führung hergestellt) Sind auf beiden Seiten offen oder abgedichtet Werden nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern auf einer flachen Gegenlaufbahn gehalten Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
16mm
Rollenlänge:
12mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
5mm
Statische Traglast:
3350N
Dynamische Traglast:
3150N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Exzentrisch
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1947325, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NATR5XPPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.