Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Steckdose Aufputz 1-fach Innenbereich Kunststoff Rot / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946635
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077171L
EAN/GTIN:
     3414971576742
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Rot
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Material = Kunststoff
Serie = Mosaic

Legrand - 2P + E-Steckdose Mosaikverbindung 2 m Fb det mit OberflächenanzeigeDie Legrand 2P+T-Steckbuchse oder -Oberflächenbuchse ist modular und kann für die Installation in Bodendosen, Säulen, Balustern, Tischblöcken, Kabelkanälen und Boxen kombiniert werden. Einbautiefe 50 mm empfohlen. 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung über automatische Anschlüsse bistabil. Mit Anschlusszubehör zur Verbindung mit anderen Mosaic Link-Jacks.Erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Schmutz Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaik-Verbindungsbuchsen Mosaic Link ist auf maximal 4 Wells begrenzt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Rot
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Material:
Kunststoff
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Französisch, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, legrand (bt) schuko-steckdose, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose aufputz, 1946635, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 077171L, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,76*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,19*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 27,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.