Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Steckdose Aufputz 1-fach Innenbereich Kunststoff Weiß / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946631
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077145L
EAN/GTIN:
     3414971576476
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Weiß
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Kunststoff
Gesamthöhe = 45mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 39mm
Schutzart = IP41mm
Standard-Befestigung = NF

2P + E-Buchsenausgang Oberflächen-Mosaic-Link-Seitenanschluss 2 Module - weißBuchsen 2P + E Oberflächenmosaic Link 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung durch bistabile automatische Anschlussklemmen Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaic Link-Buchsen mit dem Anschlusszubehör Ref 0 771 00 l Andere Farben auf Anfrage erhältlich 2P WeißDie Legrand 2P+T-Steckbuchse oder -Oberflächenbuchse ist modular und kann für die Installation in Bodendosen, Säulen, Balustern, Tischblöcken, Kabelkanälen und Boxen kombiniert werden. Einbautiefe 50 mm empfohlen. 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung über automatische Anschlüsse bistabil. Mit Anschlusszubehör zur Verbindung mit anderen Mosaic Link-Jacks.Erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Schmutz Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaik-Verbindungsbuchsen Mosaic Link ist auf maximal 4 Wells begrenzt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Gesamthöhe:
45mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
39mm
Schutzart:
IP41mm
Standard-Befestigung:
NF
Weitere Suchbegriffe: legrand aufputz steckdose, 1946631, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 077145L, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.