| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946023 Herst.-Nr.: 60612202111307 EAN/GTIN: 5059045323853 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 6GHz Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel Betriebstemperatur max. = +155°C Serie = WR-MCX Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 6GHz | Gehäusebeschichtung: | Gold über Nickel | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Serie: | WR-MCX | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1946023, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Wurth Elektronik, 60612202111307, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |