| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946015 Herst.-Nr.: 60611102111303 EAN/GTIN: 5059045323051 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = gewinkelt Betriebsfrequenz = 6GHz Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel Betriebstemperatur max. = +155°C Serie = WR-MCX Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Der rechtwinklige SMD-MCX-Jack ist ein Koaxialsteckverbinder für jede Kabel-Platine-Anwendung, bei der ein einfaches und schnelles Snap-on-Stecken erforderlich ist. Die HF-Steckverbinder sind in 50 Ohm und Frequenzen bis zu 6 GHz erhältlich. Sie werden in Anwendungen wie: - Telekommunikation, Basisstationen und Telekommunikationsboxen - Industrielle Maschine-Maschine-Kommunikation und Automatisierung - Datenkommunikation und WLAN - Mess- und Prüfsystem und Netzwerkanalysator Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Betriebsfrequenz: | 6GHz | Gehäusebeschichtung: | Gold über Nickel | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Serie: | WR-MCX | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1946015, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Wurth Elektronik, 60611102111303, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |