Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM110-C8 Steckernetzteil 110W, 100 → 240V ac, 48V dc / 2.29A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda DTM110-C8 Steckernetzteil 110W, 100 → 240V ac, 48V dc / 2.29A Medizin-Zulassung
Artikel-Nr.:
     108EL-1943183
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-110PW-480-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.29A
Temperatur max. = +60°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 110W
Kabellänge = 1m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = >89%
Lastausregelung = ±3%

Die medizinischen externen DTM-Netzteile befinden sich in einem robusten Kunststoffgehäuse und sind für 40 bis 300 W mit Ausgangsspannungen von 5 V bis 54 V ausgelegt Mit einer Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von nur< 0,15 W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad.Großer AC-Eingangsbereich Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen Medizinische Geräte zu Hause
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.29A
Temperatur max.:
+60°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
110W
Kabellänge:
1m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
>89%
Lastausregelung:
±3%
Weitere Suchbegriffe: Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 48v, 1943183, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM110PW480C8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 81,79*
€ 113,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 131,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.