Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic 5T Fotodiode IR, Sichtbares Licht 900nm Si, THT TO5-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194076
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     OSD15-5T
EAN/GTIN:
     5059045823834
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = THT
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 430nm
Wellenlänge max. = 900nm
Spitzenphotosensibilität = 0.21A/W
Nebenwiderstand = 200mΩ

Fotodioden Serie 5T. Die Serie 5T von Centronics ist eine Produktfamilie von Silizium-Fotodetektoren. Sie zeichnen sich durch eine hohe Blauempfindlichkeit mit hohem Widerstand und niedrigem dunklen Leckstrom aus. Sie bieten Photovoltaik- oder Sperrvorspannungs-Betriebsmodi für eine geringere Kapazität. Die 5T-Fotodetektoren sind ideal für Anwendungen mit niedrigen Lichtpegeln (430 bis 900 nm) und Anwendungen, bei denen ein hoher Störabstand unentbehrlich ist. Sie sind ideale, wirtschaftliche Fotodetektoren für Anwendungen, bei denen Reaktionen mit hoher Geschwindigkeit erforderlich sind.. Merkmale der Silizium-Fotodetektoren der Serie 5T: Blauempfindlich Betriebstemperatur: –25 bis +75 °C Aktiver Bereich: 1 bis 300 mm² Einzelelemente, Quadranten, lineare Arrays und Matrixarrays
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
900nm
Gehäusetyp:
TO5
Montage Typ:
THT
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
430nm
Wellenlänge max.:
900nm
Spitzenphotosensibilität:
0.21A/W
Nebenwiderstand:
200mΩ
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 194076, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, OSD155T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,73*
€ 25,79*
1 Tag
169
€ 14,99*
ab € 13,36*
€ 31,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
402175
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.