Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP PSU3600 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 85 → 264 V ac / 88 → 250V dc, 3 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     108EL-1938406
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3343-0SA00-0AY0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = SITOP PSU3600
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac / 88 → 250V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 3 → 52V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 120W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 125mm
Wirkungsgrad = 88%

SITOP PSU3600 Flexi-Stabilisiertes Netzteil Eingang: 120-230 V AC Ausgang: 3-52 V DC/10 A, 120 W
Weitere Informationen:
Serie:
SITOP PSU3600
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac / 88 → 250V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
3 → 52V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
120W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
125mm
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung siemens, din-schienen schaltnetzteil, 1938406, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Siemens, 6EP33430SA000AY0, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 176,38*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 153,37*
€ 176,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,86*
€ 179,79*
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 183,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,11*
€ 201,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 39,17*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,98*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,78*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,94*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,72*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 170,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.