| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1938389 Herst.-Nr.: 1557DGY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höhe Außen = 45 mm Breite Außen = 120 mm Äußere Tiefe = 120mm Gehäusematerial = ABS Durchsichtige Tür = Nein Schutzart = IP66 Chassisplatte = Nein Schirmanschlussplatte = Nein Farbe = Hellgrau RAL-Code = RAL 7035 Anwendung = Allgemeine Anwendungen Erfüllte Normen = UL
Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten. Kann in einer Tischplattenkonfiguration oder in zwei verschiedenen Wandmontagekonfigurationen verwendet werden. Abgerundete Ecken und das Gesicht sorgen für ein modernes Aussehen und bieten gleichzeitig hervorragende wasserdichte Eigenschaften. Erhältlich in schwarzem oder grauem ABS-Kunststoff ABS-Versionen sind aus Universalmaterial geformt. Für den Einsatz in Innenräumen. Versionen aus Polycarbonat sind UV-beständig für den Einsatz im Freien. Für den Innen- und Außeneinsatz. Abgedichteter LID mit zweiteiliger ″Nut- und Federkonstruktion″ bietet Schutz gegen den Zugang zu Öl, Staub und Wasser. Die Dichtung besteht aus einem Stück aus Hochtemperatur-Silikon. LID wird mit den mitgelieferten M4-Edelstahl-Maschinenschrauben befestigt, die in integrierte Edelstahlbuchsen eingeschraubt werden, um sich wiederholende Montage und Demontage zu ermöglichen. Alle Befestigungsteile bestehen aus Edelstahl, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Höhe Außen: | 45 mm | Breite Außen: | 120 mm | Äußere Tiefe: | 120mm | Gehäusematerial: | ABS | Durchsichtige Tür: | Nein | Schutzart: | IP66 | Chassisplatte: | Nein | Schirmanschlussplatte: | Nein | Farbe: | Hellgrau | RAL-Code: | RAL 7035 | Anwendung: | Allgemeine Anwendungen | Erfüllte Normen: | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 1938389, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1557DGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,37* | € 16,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,27* | € 16,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,45* | € 16,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,69* | € 22,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,18* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|