Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power FIHM EMV-Filter, 264 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schnellverbindung, 1-phasig 5 μA / 0 → 400Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power FIHM EMV-Filter, 264 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schnellverbindung, 1-phasig 5 μA / 0 → 400Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1936567
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FIHMA10C2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 264 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
Länge = 65.5mm
Tiefe = 54mm
Höhe = 39.5mm
Abmessungen = 84.8 x 54 x 39.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die zweistufigen FIHM-Filter mit hoher Dämpfung befinden sich in einem kompakten Metallgehäuse für Chassismontage für medizinische Anwendungen mit einem niedrigen 5-μA-Erdschluss bei 250 V ac. Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sind über 6,3 x 0,8 mm Faston-Anschlussklemmen möglich. Der Filter sollte so nah wie möglich am Netzkabeleingangspunkt montiert werden, um alle abgestrahlten Emissionen des Netzkabels innerhalb des Geräts zu minimieren. Alle Modelle sind für Geräte der Klasse I geeignet und verfügen über ein abgeschirmtes Metallgehäuse und einen Entlüftungswiderstand, um die Filterkondensatoren bei Trennung der Stromversorgung sicher entladen zu können. Sie verfügen über einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +110 °C mit voller Leistung bis zu +50 °C.Filter für Chassismontage Zweistufiges Design Kompaktes Design Medizinische Version Nennstrom: 1, 3, 6, 10, 15 und 20 A. Faston-Anschlussklemmen 6,3 x 0,8 mm Entlüftungswiderstand Geschirmtes Metallgehäuse Großer Betriebstemperaturbereich 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
264 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
Länge:
65.5mm
Tiefe:
54mm
Höhe:
39.5mm
Abmessungen:
84.8 x 54 x 39.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 1936567, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, XP Power, FIHMA10C2F, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,80*
€ 25,33*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 17,43*
€ 29,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.