Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HE-0.3 Schaltregler, Eingang 6.5 → 72V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 1.5W, 300mA, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936473
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HE5.0-0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Eingangsspannung = 6.5 → 72V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 1.5W
Wirkungsgrad = 83%
Brumm- und Störspannung = 150mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78HE-0.3
Netzausregelung = ±1.5 (Typ.)%
Betriebsdauer = 15000 x 10^3h

Das R-78HE-5.0-0.3 ist ein kostengünstiges Schaltreglermodul in einem kompakten Gehäuse, das speziell für den batteriebetriebenen Einsatz entwickelt wurde, aber viele andere Anwendungen mit hoher Eingangsspannung findet. Der außergewöhnlich große Eingangsspannungs- und Betriebstemperaturbereich, hohe MTBF (15 Mio. H), enge Regelung und niedriger Ruhestromverbrauch machen diesen Konverter ideal für 36-V-/48-V-Li-Ion- und 12-V-/24-V-/48-V-Bleiakkuanwendungen. Die Stoßspannungsfestigkeit von 100 V bedeutet, dass externe Spannungsklemmenschaltungen eliminiert werden können.Entwickelt für batteriebetriebene Apps mit 12 V bis 60 V.Großer Eingangsbereich (6,5 V - 72 V)100 V Stoßspannungsfestigkeit-40 °C bis +105 °C Betrieb bei 48-V-Eingang, VolllastKurzschlussschutzWirkungsgrad bis zu 83 %, keine Kühlkörper erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Eingangsspannung:
6.5 → 72V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
1.5W
Wirkungsgrad:
83%
Brumm- und Störspannung:
150mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78HE-0.3
Netzausregelung:
±1.5 (Typ.)%
Betriebsdauer:
15000 x 10^3h
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, platinen netzteil, 1936473, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HE5003, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,72*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.