| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1935460 Herst.-Nr.: SMA6F8.5A EAN/GTIN: 5059045271543 |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Uni-Directional Gehäusegröße = DO-214AC (SMA) Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Die Serie SMA6F Transil wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die planare Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 400 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Uni-Directional | Gehäusegröße: | DO-214AC (SMA) | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 600W | Rest-Sperrstrom max.: | 1µA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1935460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F85A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |