Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade BORA, Herren Arbeitsshorts, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Sandfarben, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade BORA, Herren Arbeitsshorts, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Sandfarben, Größe 38
Parade BORA, Herren Arbeitsshorts, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Sandfarben, Größe 38
Artikel-Nr.:
     108EL-1934351
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     17BORA**1470 T 38
EAN/GTIN:
     3371820252496
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Hüftumfang = 38
Farbe = Sandfarben
Geschlecht = Herren
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = BORA
Weitere Informationen:
Hüftumfang:
38
Farbe:
Sandfarben
Geschlecht:
Herren
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
BORA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeits bermuda, 1934351, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Shorts, Parade, 17BORA**1470T38, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.