Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Parade Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Artikel-Nr.:
     108EL-1934289
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07VENICE7856 PT 41
EAN/GTIN:
     3371820246525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VENICE
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
VENICE
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.