Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7
Artikel-Nr.:
     108EL-1934275
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07SLALUM7802 PT 41
EAN/GTIN:
     3371820268657
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SLALUM
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Obermaterial = Gewebe
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
SLALUM
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Obermaterial:
Gewebe
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,24*
€ 153,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,16*
€ 146,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.