Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 40 / UK 6.5
Artikel-Nr.:
     108EL-1934274
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07SLALUM7802 PT 40
EAN/GTIN:
     3371820268640
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SLALUM
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 25
Weitere Informationen:
Serie:
SLALUM
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,60*
€ 153,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,24*
€ 151,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,52*
€ 145,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.