Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6
Artikel-Nr.:
     108EL-1934273
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07SLALUM7802 PT 39
EAN/GTIN:
     3371820268633
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SLALUM
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 25
Weitere Informationen:
Serie:
SLALUM
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,24*
€ 153,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,16*
€ 146,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.