Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 46 / UK 11
Artikel-Nr.:
     108EL-1934271
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07JAMMA*4882 PT 46
EAN/GTIN:
     3371820266493
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jamma 40
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31
Weitere Informationen:
Serie:
Jamma 40
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,50*
€ 137,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,57*
€ 130,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.