Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 43 / UK 9
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 43 / UK 9
Artikel-Nr.:
     108EL-1934268
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07JAMMA*4882 PT 43
EAN/GTIN:
     3371820266462
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jamma 40
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 9,5
Farbe = Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 27
Weitere Informationen:
Serie:
Jamma 40
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
9,5
Farbe:
Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,75*
€ 137,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,12*
€ 131,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,73*
€ 103,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.