Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5
Parade Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, blau, weiß, gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5
Artikel-Nr.:
     108EL-1934265
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07JAMMA*4882 PT 40
EAN/GTIN:
     3371820266431
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Jamma 40
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 25
Weitere Informationen:
Serie:
Jamma 40
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, blau, weiß, gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,43*
€ 136,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,26*
€ 131,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,17*
€ 120,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.