Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1600V Tafelmontage 2.2V PWS A 4-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193212
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO30-16NO7
EAN/GTIN:
     5059041204361
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS A
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 440A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 2.2V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 55mm
Breite = 45mm

UL E72873. Brückengleichrichtermodul mit Schraubklemmen, Serie VBO30, IXYS. Gehäuse mit direkter Kupferverbindung (DCB), Keramik Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Sehr geringer Leckstrom
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS A
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
440A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
2.2V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
55mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 193212, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO3016NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.