Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1931562
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E335M6
EAN/GTIN:
     7320760884515
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M6
Typ = Spiralkopf
Steigung = 1.0mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 8 mm
Ringfarbe = Schwarz

Die Gewindebohrer E335 verfügen über eine Spiralnut mit konstantem Spanwinkel. Es hat eine ausgeglichene höhere Entlastung an der Fase (Schneidgewinde) und eine niedrigere Entlastung an den Führungsgewinden.Prozesssicherheit Überlegene Oberflächengüte Sehr genaue Gewinde Sacklochgewinde bis zu 1,5xD
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
1.0mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
8 mm
Ringfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m6x1, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, 1931562, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E335M6, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,53*
€ 36,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,39*
€ 37,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 28,86*
€ 38,50*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 40,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,06*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.