Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan Sicherheitshalbschuhe EN 20345 S1P, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931440
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     4311LM040
EAN/GTIN:
     5056191506307
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 4311
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Antistatik = Ja
Durchstichfest = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Verbundstoff

Metallfreie Zehenkappe und Mittelsohlenschutz Atmungsaktives Obermaterial aus strapazierbarem Stoff Feuchtigkeitsabgemauerte Air-Tex-Futter Rutschfest Farbe: Limettengrün
Weitere Informationen:
Serie:
4311
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Antistatik:
Ja
Durchstichfest:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Verbundstoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, 1931440, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Himalayan, 4311LM040, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.