Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe Blau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931428
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     4310NV050
EAN/GTIN:
     5056191506192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 4310
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Farbe = Blau
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC

Die Bounce-Sicherheitsschuhe sind aus der GO-Arbeitskollektion von Himalayan. Go work ist eine Serie von Sicherheitsschuhen, die mit einer bestimmten Kurzarbeit entwickelt wurden: Zur Verringerung von Ermüdung (Ermüdung), die häufig mit dem Tragen steifer, traditioneller Sicherheitsschuhe für lange Zeiträume verbunden ist. Diese Ermüdung belastet Füße, Knöchel und Beine bis zum unteren Rücken und kann das Tragen von Sicherheitsschuhen ermüden und unbequem machen. Die Bounce-Serie wurde mit Blick auf Komfort, Stil und Sicherheit entwickelt, aber vor allem machen sie Spaß beim Tragen. Mit einer Kombination aus atmungsaktivem Obermaterial aus robustem Stoff und feuchtigkeitsarmendem Air-tex-Futter für maximalen Komfort fühlen sie sich wie ein traditionelles Paar Turnschuhe. Das Secret zum Bounce-Komfort ist jedoch der UER-Speicherschaum (Ultimate Energy Return). Der UER befindet sich Top of the neu gestalteten, weißen Obersohleneinheit und absorbiert Stöße beim Gehen oder sogar im rauen Gelände und reduziert deren Auswirkungen auf den Fersenbereich des Fußes.Metallfrei ZEHENKAPPE: MITTELSOHLE: ESD Rutschfest SOHLE: 200°C Antistatisch
Weitere Informationen:
Serie:
4310
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Farbe:
Blau
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,67*
€ 113,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.