Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48 / UK 13
Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48 / UK 13
Artikel-Nr.:
     108EL-1931392
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     4341BK130
EAN/GTIN:
     5056191505836
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 4341
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Antistatik = Ja
Durchstichfest = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja

Die FlyKnit Sicherheitsturnschuhe sind aus der GO-Arbeitskollektion von Himalayan. Go work ist eine Serie von Sicherheitsschuhen, die mit einer bestimmten Kurzübersicht entwickelt wurden. Zur Reduzierung von Ermüdung (Ermüdung), die häufig mit dem Tragen steifer, traditioneller Sicherheitsschuhe über lange Zeiträume verbunden ist. Diese Ermüdung belastet Füße, Knöchel und Beine bis zum unteren Rücken und kann das Tragen von Sicherheitsschuhen ermüden und unbequem machen. Die FlyKnit Serie wurde mit Blick auf Komfort, Stil und Sicherheit entwickelt. Aber vor allem machen sie Spaß beim Tragen. Mit einer Kombination aus atmungsaktivem, strapazierfähigen Fly-Knick-Stoffaufsätzen und feuchtigkeitsargem Air-tex-Futter für maximalen Komfort fühlen sie sich wie ein traditionelles Paar Turnschuhe. Die neue Sohleneinheit ist wie ein moderner Trainingsschuh mit schwarzem Rand und einer flachen, rutschfesten Sohle mit hoher Dichte für maximalen Halt konzipiert. Der FlyKnit ist sehr leicht, mit durchschnittlich 510 gm, dank der neuesten Verbundwerkstoffe in der Zehenschutzkappe und der Anti-Penetration-Mittelsohle.Metallfrei ZEHENKAPPE: MITTELSOHLE: ESD Rutschfest SOHLE: 200°C Antistatisch
Weitere Informationen:
Serie:
4341
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Antistatik:
Ja
Durchstichfest:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.