Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6, ESD-sicher
Himalayan Unisex Sicherheitshalbschuhe, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6, ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     108EL-1931316
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     4332LM060
EAN/GTIN:
     5056191505133
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 4332
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Antistatik = Ja
Durchstichfest = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Obermaterial = Gewebe

Die Elektro-ESD-Sicherheitsturnschuhe sind aus der GO-Arbeitssammlung von Himalayan. Go work ist eine Serie von Sicherheitsschuhen, die mit einer bestimmten Kurzübersicht entwickelt wurden. Zur Reduzierung von Ermüdung (Ermüdung), die häufig mit dem Tragen steifer, traditioneller Sicherheitsschuhe über lange Zeiträume verbunden ist. Diese Ermüdung belastet Füße, Knöchel und Beine bis zum unteren Rücken und kann das Tragen von Sicherheitsschuhen ermüden und unbequem machen. Die Elektroserie wurde mit Blick auf Komfort, Stil und Sicherheit entwickelt. Aber vor allem machen sie Spaß beim Tragen. Mit einer Kombination aus atmungsaktivem, UV-stabilisiertem, strapazierfähigen Stoffaufsätzen und feuchtigkeitsbeständigem Air-tex-Futter für maximalen Komfort fühlen sie sich wie ein traditionelles Paar Turnschuhe an. Sie sind perfekt für den Einsatz in Umgebungen, in denen empfindliche elektronische Reparaturen und die Fertigung durchgeführt werden. Die neue Sohleneinheit ist wie ein moderner Trainingsschuh konzipiert, mit farblich abgestimmter Kante und einer flachen, rutschfesten, mehrdichten Sohle für maximalen Halt.Metallfrei ZEHENKAPPE: MITTELSOHLE: ESD Rutschfest SOHLE: 200°C Antistatisch
Weitere Informationen:
Serie:
4332
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Antistatik:
Ja
Durchstichfest:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Obermaterial:
Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,08*
€ 88,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.