Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Himalayan 4413 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Himalayan 4413 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Himalayan 4413 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Artikel-Nr.:
     108EL-1931179
Hersteller:
     Himalayan
Herst.-Nr.:
     4413BK065
EAN/GTIN:
     5056191509223
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 4413
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja

Der Urban ist ein Sicherheitsstiefel im Sneaker-Stil aus der GO-Arbeitskollektion von Himalayan. Go work ist eine Serie von Sicherheitsschuhen, die mit einer bestimmten Kurzübersicht entwickelt wurden. Zur Reduzierung von Ermüdung (Ermüdung), die häufig mit dem Tragen steifer, traditioneller Sicherheitsschuhe über lange Zeiträume verbunden ist. Diese Ermüdung belastet Füße, Knöchel und Beine bis zum unteren Rücken und kann das Tragen von Sicherheitsschuhen ermüden und unbequem machen. Die Urban Serie wurde mit Blick auf Komfort, Stil und Sicherheit entwickelt. Es verwendet eine Kombination aus wasserabweisendem, wachsarbigem Obermaterial aus hochwertigem Nubukleder für ein Luxus-Gefühl, das normalerweise nicht in Sicherheitsstiefeln zu finden ist. Sie sind mit feuchtigkeitsverdorbenem Air-tex-Futter gefüttert. Ein weich gepolsterter Kragen hält den Stiefel fest über den Knöchel, damit sie sich wie ein hochwertiger Sneaker fühlen. Die neu entwickelte herausnehmbare, geformte Innensohle verfügt über eine Druckauflage unter der Ferse für maximalen Komfort, ideal für den ganztägigen Stand auf den Füßen.Metallfrei ZEHENKAPPE: MITTELSOHLE: ESD Rutschfest SOHLE: 200°C Antistatisch
Weitere Informationen:
Serie:
4413
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 1931179, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Himalayan, 4413BK065, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,44*
€ 129,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,35*
€ 117,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.