Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Buchse L. 3.7m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Buchse L. 3.7m Schwarz
StarTech.com Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Buchse L. 3.7m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1929462
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU12MF
EAN/GTIN:
     0065030785105
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Steckverbinder 1 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 3.7m
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE, REACH

Das 12 Fuß lange PC-Lautsprecher-Verlängerungskabel MU12MF wird mit dem 3,5-mm-Audioausgang eines Computers oder Laptops verbunden, sodass Sie den Abstand zwischen Ihrem PC und Ihren Lautsprechern um bis zu 12 Fuß verlängern können. Dieses 3,5-mm-Audio-Verlängerungskabel wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt.Angespritzte Steckverbinder mit integrierter Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse Positionieren Sie Ihren Receiver/Verstärker zusätzlich 12 Fuß von Ihrem Computer oder tragbaren Audiogerät entfernt Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Einsatz in 10-Gigabit-High-Speed-Netzwerkumgebungen Ideale Lösung für Datenanwendungen, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung erfordern Breitbandsysteme Telekommunikation/Datenkommunikation Fiber Connections in Patchpanels, Hubs, Switches, Routern
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
3.7m
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: 1929462, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, StarTech.com, MU12MF, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,83*
€ 3,50*
ab € 9,62*
€ 13,78*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 10,72*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.