Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Auffang-Equipment aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20 (Sump)L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927758
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     R3340604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kapazität = 20 (Sump)L
Typ = Auffangschale mit Rost
Material = Polyethylen

20 l recycelte PE-Spill Tray mit Grate.Behälter mit Rost Arbeitsbereich zum Abfüllen von Flüssigkeiten Laborschale Auffangwanne für Fahrzeug und Ausrüstung Reinigung von Maschinenteilen Aufbewahrung von Lösungsmittel und Tinte Batterieaufbewahrung Chemische Dosierpunktschale In allen Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
20 (Sump)L
Typ:
Auffangschale mit Rost
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 1927758, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Auslaufschutz, Ecospill Ltd, R3340604, Site Safety, Spillage Control, Spill Control Equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.