Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wandhalterung, 28 x 67 x 25mm, für RS Pro GRP-Wandgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wandhalterung, 28 x 67 x 25mm, für RS Pro GRP-Wandgehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1927138
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1927138
EAN/GTIN:
     5059044145678
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Typ = Wandhalterung
Länge = 28mm
Zur Verwendung mit = RS Pro GRP-Wandgehäuse
Breite = 67mm
Abmessungen = 28 x 67 x 25mm
Höhe = 25mm

RS Pro Wandmontagefüße für Box Enclosures RS Pro Wandmontagefüße sind leichte und dennoch Durable alternative Arten von Wandhalterungen, die es Ihnen ermöglichen, ein Wandgehäuse sicher an einer Wand oder Oberfläche zu montieren. Diese kompakten Wandmontagehalterungen wurden für den Einsatz mit unserer Serie von RS Pro Box Enclosures entwickelt und können in 0°-, 45°- oder 90°-Winkeln installiert werden, sodass Sie die Wandbox oder das Gehäuse auf verschiedene Weise montieren können, was sie sehr vielseitig macht. Die Wandmontagefüße von RS Pro werden in einem 4er-Pack mit einem Befestigungssatz geliefert, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • Lieferung mit Befestigungssatz für eine schnelle und einfache Installation • Kann in 0°-, 45°- oder 90°-Winkeln installiert werden • Stilvolles schwarzes Design, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Perfekt für den Einsatz mit RS Pro Wandkästen Anwendungen Wandmontagefüße sind eine ausgezeichnete Alternative für Wandhalterungen und bieten eine Reihe von Installationsoptionen und Winkeln für Wandgehäuse. Die Wandmontagefüße sind leicht und Durable und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich: • Industrie • Heimwerkerarbeiten • Hoch- und Tiefbau • Sicherheit • Für Sanitäranlagen Häufig gestellte Fragen Wie viele werden geliefert? Die Wandmontagefüße von RS Pro werden in einem 4er-Pack zusammen mit einem Befestigungssatz geliefert. Werden sie horizontal oder vertikal befestigt? Die Montagefüße können entweder horizontal (0°), diagonal (45°) oder vertikal (90°) montiert werden, was sie sehr vielseitig macht.
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Länge:
28mm
Zur Verwendung mit:
RS Pro GRP-Wandgehäuse
Breite:
67mm
Abmessungen:
28 x 67 x 25mm
Höhe:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 1927138, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, RS PRO, ATLASBOOFM14, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.