Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.8V 22.2V min., 2-Pin, SMD 20V max SMB flach (DO221-AA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925258
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB6F20A
EAN/GTIN:
     5059045422808
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 42.8V
Durchschlagspannung min. = 22.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 19.4 A, 93A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMB6FxxA wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 470 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
42.8V
Durchschlagspannung min.:
22.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
19.4 A, 93A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 1925258, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB6F20A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.