Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 14.5V 7.2V min., 2-Pin, SMD 6.5V max SMA flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925133
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6F6.5AY
EAN/GTIN:
     5059045407553
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 14.5V
Durchschlagspannung min. = 7.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 276A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Kapazität = 330pF

Die Serie SMA6FY Transil wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 400 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
14.5V
Durchschlagspannung min.:
7.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
276A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Kapazität:
330pF
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1925133, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F65AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.