Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 29V 15.7V min., 2-Pin, SMD 14V max SMB flach (DO221-AA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925130
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB6F14AY
EAN/GTIN:
     5059045384212
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 29V
Durchschlagspannung min. = 15.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 14V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 136A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
29V
Durchschlagspannung min.:
15.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
14V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
136A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1925130, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB6F14AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.