Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925100
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB6F13AY
EAN/GTIN:
     5059045421313
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 1925100, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB6F13AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.