Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 12.7A D2PAK 600V 180A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925040
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN2010H-6G
EAN/GTIN:
     5059045383987
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 12.7A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 180A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 10mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 40mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12.7A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
180A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
10mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
40mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1925040, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN2010H6G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.