Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924765
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB6F13AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMB6FxxAY wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 470 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 1924765, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB6F13AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,19246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.256,85*
€ 1.495,6515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.122,15*
€ 1.335,3585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.026,35*
€ 1.221,3565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.008,45*
€ 1.200,0555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 962,30*
€ 1.145,137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.